Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEANCRAFT Nass- und Trockensauger wetCAT 133 IE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CLEANCRAFT CLEANCRAFT Nass- und Trockensauger wetCAT 133 IE
Artikeldetailsicht CLEANCRAFT CLEANCRAFT Nass- und Trockensauger wetCAT 133 IE
Artikeldetailsicht CLEANCRAFT CLEANCRAFT Nass- und Trockensauger wetCAT 133 IE
Artikel-Nr.:
     223-8311094
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4036351216728
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

CLEANCRAFT Nass- und Trockensauger wetCAT 133 IE

Nass- und Trockensauger wetCAT 133 IE
• Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
• Spezialdichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
• 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt, sehr leicht und stabil
• Saugschlauch: elastisch und flexibel, widersteht hoher Belastung und Verdrehung
• Schlauchanschluss am Behälter: mit Verriegelung, verhindert ungewolltes Lösen des Schlauches während der Reinigung
• Absaugmotoren mit Lärmfilter: geräuscharmer Betrieb
• Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz: für hohe Lebensdauer

Lieferung: Saugschlauch 4 m, Griffstück mit Fehlluftregulierung, Saugrohr steckbar, Bodendüse nass, Bodendüse trocken, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung, Nanotech-Filter.
Weitere Informationen:
Spannung:
220-240 V
Luftmenge:
3333 l/min
Unterdruck:
247 mbar
Behältervolumen max.:
33 l
Gewicht:
15 kg
Marke:
cleancraft®
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,40*
€ 249,22*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,10*
€ 250,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 216,03*
€ 266,38*
12 Tage
5
€ 5,99*
ab € 214,51*
€ 266,39*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 354,33*
€ 432,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,07*
€ 514,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,89*
€ 511,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,82*
€ 480,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,89*
€ 460,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,33*
€ 421,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.