| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-257001135 Herst.-Nr.: 7001135 EAN/GTIN: 4036351216728 |
| |
|
| | |
| Kompaktes Modell mit integrierter Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen, Motor mit Kupferwicklungen und Motorschutz. Die zweistufigen Motoren sind besonders für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten geeignet und zeichnen sich durch eine hohe Lebensdauer aus. Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Chemikalien- und Ölreste ohne an Flexibilität zu verlieren. 2-teilige Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil. Elastischer und flexibler Saugschlauch. Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung. Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken. Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten. Qualität aus Europa. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 30 cm | Inhalt: | bis 33 L | Unterdruck: | 247 mbar | Motorleistung: | 1000 W |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, cleancraft trockensauger, boden staubsauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Cleancraft, Staubsauger, Naßsauger, VAC-LINE, Wasserbeseitigung, Schlammsauger |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,58* | € 252,41* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,58* | € 253,63* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 215,86* | € 270,46* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 214,59* | € 270,47* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 247,40* | € 313,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|