| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8311092 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3155030443017 |
| |
|
| | |
| HAEMMERLIN Schubkarre AKTIV SOFT 90 verzinkte Mulde Schubkarre AKTIV SOFT 90 • Patentiertes CP2i® einteiliges Rohrgestell • 2/3 der Last wird vom Rad getragen, die Holmlänge reduziert die Anstrengung • Universalkarre für alle leichten Arbeiten • Mulde mit Verstärkungssicken • Viereckiger Muldenboden • Trapezförmiger Rand zur Optimalisierung der Arbeitsfläche • Mit Kippbügel • Luftrad auf Metallfelge D380 mm. Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 90 l | Traglast (max.): | 120 kg | Gewicht: | 11,5 kg | Marke: | Haemmerlin |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 68,98* | € 86,65* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 69,23* | € 87,41* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 69,76* | € 87,41* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 69,35* | € 87,41* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 104,23* | € 128,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|