| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8311090 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3155030540068 |
| |
|
| | |
| HAEMMERLIN Schubkarre Aktiv plus 120 Rad + Kugellager Schubkarre AKTIV EXCELLIUM PLUS 120 • Für schwere Arbeiten und Renovierung (kommt durch jede Tür • Mit eingeschweißten Stützteil • 2/3 der Last wird vom Rad getragen, die Holmlänge reduziertdie Anstrengung • Zwei-Komponenten-Softgriffe • Mit Kippbügel • Luftrad auf Chrommetallfelge mit Kugellager, D 400 mm • Decke mit Top-Profil • Schubkarre für schwere Arbeiten und Renovierung Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 120 l | Traglast (max.): | 250 | Marke: | Haemmerlin |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 151,59* | € 183,21* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,74* | € 187,40* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 156,67* | € 188,47* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 156,96* | € 188,47* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 199,62* | € 237,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|