| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8311072 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8711755380003 |
| |
|
| | |
| ALTRAD Tiefmuldenkarre 516B/90 mit Kippbügel 90 l Fort Aktions-Bauschubkarre 516B-90 • Bau-Schubkarre 516B/90 mit verzinkter 90-Liter-Tiefmulde; Blechstärke: 0,8 mm • Muldenrad verletzungssicher doppelt gebördelt • Stahlrohrrahmen 30 x 1,5 mm mit umlaufendem Kippbügel und profilierten Griffen • Muldenstützbügel • Luftrad 400 x 100 mm, 2-Lagendecke, schlauchlos, Nadellager dauergefettet, massive Achse 20 x 130 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tiefmuldenkarre mit Kippbügel | Marke: | ALTRAD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 15 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 96,03* | € 105,43* | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 115,67* | € 125,29* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.093,20* | € 1.173,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.120,87005* | € 1.209,42* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.267,62* | € 1.356,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 1.581,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|