| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8311063 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3155030601523 |
| |
|
| | |
| HAEMMERLIN Schubkarre Expert Twin verzinkt, 150 Liter, Luftrad Schubkarre EXPERT TWIN PREMIUM 150 • Schubkarre besonders geeignet zum Transportieren von schweren Lasten dank ihrer großvolumigen verzinkten Mulde (Korrosionschutz) • Neues Rohrgestell das einen Kippbügel (für ein erleichtertes Auskippen) sowie eine vordere Muldenverstärkung bildet • Neues Fußkonstruktions-Design für eine optimale Stabilität • Fahrkomfort und optimale Ergonomie dank ihrer beiden Lufträdern mit Rollenlager • Verzinkte 150 l Mulde, Blechstärke 1,2 mm • Lufträder Ø 400 mm mit Rollenlagern • Tragkraft: 200 kg • Gewicht: 21,7 kg Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 150 l | Tragkraft: | 200 kg | Marke: | Haemmerlin |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 220,62* | € 258,22* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,88* | € 260,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 217,08* | € 260,61* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 237,24* | € 275,43* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 290,03* | € 334,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|