| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8311058 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4027972110076 |
| |
|
| | |
| CAPITO Bauschubkarre Export 85 Liter mit Kugellager, montiert Profi-Bauschubkarre Export • Kreuzrahmen und Bodenschale verwindungsfest verschweißt • Stahlrohr 34 mm Ø, Wandstärke 1,5 mm • Muldenrand mit umlaufender Drahteinlage • Fußverstärkung • Verzinkte Mulde 85 Liter, Blechstärke 1,20 mm • Handfreundliche Holzgriffe • Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager • Tragfähigkeitsgrenze 250 kg • TÜV-GS geprüft Weitere Informationen: | | Artikel-Bezeichnung: | Export 85 l | Marke: | CAPITO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 162,2496* | € 195,2696* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 164,98* | € 197,06* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 165,00* | € 197,06* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 163,82* | € 197,06* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 208,71* | € 248,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|