| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310860 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005827655408 |
| |
|
| | |
| IDEALSPATEN Straßenrechen 16 Zinken leicht, Arbeitsbreite 400mm Straßenrechen • Leichte Ausführung • Blau • Konische Dülle Lieferung: Ohne Stiel. Weitere Informationen: | | Breite: | 400 mm | Zinkenlänge: | 70 mm | Anzahl Zinken: | 16 Stück | Marke: | Ideal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,70* | € 14,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,91* | € 15,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,76* | € 15,72* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,98* | € 16,04* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,16* | € 20,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|