Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEALSPATEN Dunggabel 4 Zinken norddeutsche Form, mit Stiel, 1350 mm (Heugabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IDEALSPATEN IDEALSPATEN Dunggabel 4 Zinken norddeutsche Form, mit Stiel, 1350 mm (Heugabel)
Artikeldetailsicht IDEALSPATEN IDEALSPATEN Dunggabel 4 Zinken norddeutsche Form, mit Stiel, 1350 mm (Heugabel)
Artikeldetailsicht IDEALSPATEN IDEALSPATEN Dunggabel 4 Zinken norddeutsche Form, mit Stiel, 1350 mm (Heugabel)
Artikel-Nr.:
     223-8310802
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005827670623
Suchbegriffe:
Dunggabel
Kompostgabel
Mistgabel
Heugabel

IDEALSPATEN Dunggabel 4 Zinken norddeutsche Form, mit Stiel, 1350 mm (Heugabel)

IDEAL Dunggabel
• Aus speziell gehärtetem Spezialstahl
• Gold
• Mit Schienenzwinge
• Mit Eschen-Langstiel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nordstellung
Anzahl Zinken:
4 Stück
Kopflänge:
290 mm
Kopfbreite:
210 mm
Stiellänge:
1350 mm
Gewicht:
1,45 kg
Marke:
Ideal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
111
€ 6,90*
ab € 43,69*
€ 58,08*
3 Tage
117
€ 35,99*
ab € 43,73*
€ 58,09*
1 Tag
117
€ 7,90*
ab € 44,44*
€ 58,98*
6 Tage
117
€ 4,30*
ab € 37,72*
€ 60,17*
Lager 223
110
€ 8,50*
ab € 54,70*
€ 70,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.