| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310783 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4014788609108 |
| |
|
| | |
| HÄRKE Absperrblase NW 90-250mm Absperrblase – Alu-Vorsatzkörper • Hochwertiger Naturkautschuk, mit Gewebe verstärkt • Sehr flexibel und bogengängig • Zum Abdichten von Abwasserleitungen, max. Gegendruck 0,5 bar Lieferung: Inklusive 3 m Luftbefüllschlauch. Weitere Informationen: | | Nennweite: | 90-250 mm | Betriebsdruck: | 1,5 bar | Blasenlänge: | 470 mm | Marke: | Härke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 242,54* | € 280,98* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,37* | € 282,77* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 250,53* | € 286,92* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 248,81* | € 292,68* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 332,45* | € 368,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|