Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Härke Absperrblase NW 90-250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Härke Absperrblase NW 90-250 mm
Härke Absperrblase NW 90-250 mm
Härke Absperrblase NW 90-250 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1037868
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     155800
EAN/GTIN:
     4014788609108
Suchbegriffe:
Absperrblase
Schacht-Dichtkissen
Schachtdichtkissen
absperrblase härke
Absperrblase, Alu-Vorsatzkörper • Hochwertiger Naturkautschuk, mit Gewebe verstärkt • Sehr flexibel und bogengängig • Zum Abdichten von Abwasserleitungen, max. Gegendruck 0,5 bar Lieferung: Inklusive 3-m-Luftbefüllschlauch.
Weitere Informationen:
Marke:
Härke
Artikelbeschreibung:
Absperrblase
Hersteller:
Härke
Nennweite:
90 - 250 mm
Betriebsdruck:
1,5 bar
Blasenlänge:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrblase, Härke, NW, 90-250, mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 250,46*
€ 288,52*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 256,87*
€ 289,30*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 258,16*
€ 289,38*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 257,59*
€ 290,00*
3 Tage
330
Frei Haus
ab € 264,739*
€ 296,259*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,30*
€ 344,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,76*
€ 338,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,00*
€ 337,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,75*
€ 336,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,66*
€ 326,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,87*
€ 305,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.