| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-651164 Herst.-Nr.: 155800 EAN/GTIN: 4014788609108 |
| |
|
| | |
| Absperrblase – Alu-Vorsatzkörper • Hochwertiger Naturkautschuk, mit Gewebe verstärkt • Sehr flexibel und bogengängig • Zum Abdichten von Abwasserleitungen, max. Gegendruck 0,5 bar Lieferung: Inklusive 3 m Luftbefüllschlauch. Weitere Informationen: | | Nennweite: | 90–250 mm | Betriebsdruck: | 1,5 bar | Blasenlänge: | 470 mm | Ursprungsland: | Deutschland | Markenname: | Härke | Herstellername: | Härke GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 155800 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 250,46* | € 288,52* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 256,87* | € 289,30* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,16* | € 289,38* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,59* | € 290,00* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,739* | € 296,259* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|