| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310779 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4014788609146 |
| |
|
| | |
| HÄRKE Absperrblase NW 250-600mm Absperrblase – Stahl-Vorsatzkörper • Hochwertiger Naturkautschuk, mit Gewebe verstärkt • Sehr flexibel und bogengängig • Zum Abdichten von Abwasserleitungen, max. Gegendruck 0,5 bar Lieferung: Inklusive 3 m Luftbefüllschlauch mit Sicherheitsventil. Weitere Informationen: | | Nennweite: | 250-600 mm | Betriebsdruck: | 1,5 bar | Blasenlänge: | 1100 mm | Marke: | Härke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 589,18* | € 652,13* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 591,45* | € 652,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 590,12* | € 652,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 602,8855* | € 666,7755* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 755,30* | € 835,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|