Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrblase NW 250-600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrblase NW 250-600mm
Absperrblase NW 250-600mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-651168
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     15589
EAN/GTIN:
     4014788609146
Suchbegriffe:
Absperrblase
Schacht-Dichtkissen
Schachtdichtkissen
absperrblase härke
Absperrblase – Stahl-Vorsatzkörper

• Hochwertiger Naturkautschuk, mit Gewebe verstärkt
• Sehr flexibel und bogengängig
• Zum Abdichten von Abwasserleitungen, max. Gegendruck 0,5 bar

Lieferung: Inklusive 3 m Luftbefüllschlauch mit Sicherheitsventil.

Weitere Informationen:
Nennweite:
250–600 mm
Betriebsdruck:
1,5 bar
Blasenlänge:
1100 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Härke
Herstellername:
Härke GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
15589
Weitere Suchbegriffe: absperrblase
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 561,21*
€ 633,84*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 588,23*
€ 646,90*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 587,26*
€ 646,91*
3 Tage
758
Frei Haus
ab € 602,01*
€ 661,14*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 624,05*
€ 684,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,84*
€ 754,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,96*
€ 741,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 619,84*
€ 737,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,41*
€ 713,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 596,41*
€ 709,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 590,45*
€ 702,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,28*
€ 686,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,21*
€ 667,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.