Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrblase NW 250-600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrblase NW 250-600mm
Absperrblase NW 250-600mm
Artikel-Nr.:
     4012-651168
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     15589
EAN/GTIN:
     4014788609146
Suchbegriffe:
Absperrblase
Schacht-Dichtkissen
Schachtdichtkissen
absperrblase härke
Absperrblase – Stahl-Vorsatzkörper

• Hochwertiger Naturkautschuk, mit Gewebe verstärkt
• Sehr flexibel und bogengängig
• Zum Abdichten von Abwasserleitungen, max. Gegendruck 0,5 bar

Lieferung: Inklusive 3 m Luftbefüllschlauch mit Sicherheitsventil.

Weitere Informationen:
Nennweite:
250–600 mm
Betriebsdruck:
1,5 bar
Blasenlänge:
1100 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Härke
Herstellername:
Härke GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
15589
Weitere Suchbegriffe: absperrblase
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,46*
€ 625,21*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 575,22*
€ 625,22*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,44*
€ 625,66*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 589,14*
€ 638,12*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 611,33*
€ 657,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,21*
€ 744,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,66*
€ 736,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,30*
€ 715,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,79*
€ 701,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,46*
€ 687,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.