| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310624 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5701684551523 |
| |
|
| | |
| PLUM Nachfüllpackung QuickFix mit 45 Pflaster Alu Nachfüllpack »QuickFix Alu« Eigenschaften: • Alu Pflaster mit mikronisierter Aluminium-Wundauflage • Verkleben nicht mit der Wunde, sind atmungsaktiv und unterstützen den Heilungsprozess • Für empfindliche Haut geeignet • Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst • Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand Inhalt: 45 Stück Pflaster 7,2 x 2,5 cm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nachfüllpack 45 Pfl. Alu | Marke: | Plum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterbox, Mini-Pflasterspender, Pflasterspender, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Sofortpflaster, pflasterspender plum, pflasterspender |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,47* | € 7,04* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,47* | € 8,88* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,28* | € 9,96* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,56* | € 10,77* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,25* | € 15,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|