Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLY HANSEN Sicherheitsschuh hoch 78262 schwarz-orange ESD S3 Gr. 45 (Arbeitsschuh hoch)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Sicherheitsschuh hoch 78262 schwarz-orange ESD S3 Gr. 45 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Sicherheitsschuh hoch 78262 schwarz-orange ESD S3 Gr. 45 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Sicherheitsschuh hoch 78262 schwarz-orange ESD S3 Gr. 45 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Sicherheitsschuh hoch 78262 schwarz-orange ESD S3 Gr. 45 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Sicherheitsschuh hoch 78262 schwarz-orange ESD S3 Gr. 45 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Sicherheitsschuh hoch 78262 schwarz-orange ESD S3 Gr. 45 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Sicherheitsschuh hoch 78262 schwarz-orange ESD S3 Gr. 45 (Arbeitsschuh hoch)
Artikel-Nr.:
     223-8310426
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7040055118117
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

HELLY HANSEN Sicherheitsschuh hoch 78262 schwarz-orange ESD S3 Gr. 45 (Arbeitsschuh hoch)

Sicherheitsschnürstiefel »CHELSEA EVOLUTION HIGH«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
• Helly Tech® Performance-Membrane
• Hoher Tragekomfort
• Wasserdichtes Obermaterial
• Rutschfest und metallfrei
Fußbett: Ortholite-Einlegesohle mit
Feuchtigkeitsregulierung
Sohle: EVA-Mittelsohle, Gummi-Außensohle
Material: Obermaterial aus Mikrofaser mit
geschweißtem, verstärktem Trägermaterial aus PU,
Airmesh-Futter
Sicherheit: Textiler Durchtrittschutz,
Aluminiumkappe
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
orange
Schuhgröße:
45
Sicherheitsklasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 113,56*
€ 142,71*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 111,52*
€ 145,67*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 119,48*
€ 148,76*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 121,30*
€ 155,13*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 147,82*
€ 181,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 181,77*
€ 216,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 177,63*
€ 211,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 166,59*
€ 198,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 158,71*
€ 188,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 147,82*
€ 175,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.