| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310425 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7040055118124 |
| |
|
| | |
| HELLY HANSEN Sicherheitsschuh hoch 78262 schwarz-orange ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh hoch) Sicherheitsschnürstiefel »CHELSEA EVOLUTION HIGH«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: EN 20345, S3 SRC ESD Ausführung: • Helly Tech® Performance-Membrane • Hoher Tragekomfort • Wasserdichtes Obermaterial • Rutschfest und metallfrei Fußbett: Ortholite-Einlegesohle mit Feuchtigkeitsregulierung Sohle: EVA-Mittelsohle, Gummi-Außensohle Material: Obermaterial aus Mikrofaser mit geschweißtem, verstärktem Trägermaterial aus PU, Airmesh-Futter Sicherheit: Textiler Durchtrittschutz, Aluminiumkappe Weitere Informationen: | | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | orange | Schuhgröße: | 46 | Sicherheitsklasse: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, s3 esd schuhe 46, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 110,42* | € 138,51* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 114,25* | € 139,76* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,55* | € 141,88* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,46* | € 144,98* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 147,53* | € 177,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|