| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310281 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4044348599839 |
| |
|
| | |
| STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 GORE SST SF S3 Gr. 41 - normale Weite (Arbeitsschuh) EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO - GORE-TEX Membran - Ultraleichte Mikrofaser - Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion - Geschlossene Lasche - Aluminium-Zehenschutzkappe - Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - Multiflex® Technologie - Laufsohle Perbunan Athletic ESD Weitere Informationen: | | Fußbreite: | NB (101 mm) | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | schwarz | Schuhgröße: | 41 | Sicherheitsklasse: | S3 | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,13* | € 137,87* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 113,26* | € 138,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 116,20* | € 140,65* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 102,63* | € 141,23* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 127,91* | € 154,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|