| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310272 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260108681426 |
| |
|
| | |
| LUPRIFLEX Sicherheitshalbschuh Speed Low ESD S3 Gr. 37 (Arbeitsschuh) Sicherheitshalbschuh »Speed Low«, S3 Zulassung/Norm: S3 Ausführung: • Wasserdicht • Mit Klimamembran • Gepolsterte Falttasche • Spitzen- und Fersenschutz aus Mikrofaser • Reflektoren Fußbett: Austauschbares anatomisches Vollfußbett Sohle: LX Cross Material: Synthetik Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe und durchtrittsichere Synthetiksohle Weitere Informationen: | | Geschlecht: | Unisex | Schuhgröße: | 37 | Sicherheitsklasse: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, s3 esd schuhe 37, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 76,71* | € 97,89* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 79,40* | € 98,57* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 77,71* | € 101,60* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 82,68* | € 102,42* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Paar | € 8,50* | ab € 101,67* | € 125,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|