Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUPRIFLEX Sicherheitshalbschuh Speed Low ESD S3 Gr. 40 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LUPRIFLEX LUPRIFLEX Sicherheitshalbschuh Speed Low ESD S3 Gr. 40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht LUPRIFLEX LUPRIFLEX Sicherheitshalbschuh Speed Low ESD S3 Gr. 40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht LUPRIFLEX LUPRIFLEX Sicherheitshalbschuh Speed Low ESD S3 Gr. 40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht LUPRIFLEX LUPRIFLEX Sicherheitshalbschuh Speed Low ESD S3 Gr. 40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht LUPRIFLEX LUPRIFLEX Sicherheitshalbschuh Speed Low ESD S3 Gr. 40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht LUPRIFLEX LUPRIFLEX Sicherheitshalbschuh Speed Low ESD S3 Gr. 40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht LUPRIFLEX LUPRIFLEX Sicherheitshalbschuh Speed Low ESD S3 Gr. 40 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8310269
Hersteller:
     L. Priebs
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260108685516
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

LUPRIFLEX Sicherheitshalbschuh Speed Low ESD S3 Gr. 40 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Speed Low«, S3

Zulassung/Norm: S3
Ausführung:
• Wasserdicht
• Mit Klimamembran
• Gepolsterte Falttasche
• Spitzen- und Fersenschutz aus Mikrofaser
• Reflektoren
Fußbett: Austauschbares anatomisches Vollfußbett
Sohle: LX Cross
Material: Synthetik
Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe
und durchtrittsichere Synthetiksohle
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße:
40
Sicherheitsklasse:
ohne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 61,92*
€ 80,07*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 64,16*
€ 80,78*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 78,28*
€ 96,77*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 77,88*
€ 101,30*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 101,89*
€ 125,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,56*
€ 149,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,25*
€ 147,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,51*
€ 137,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,52*
€ 133,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,89*
€ 121,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.