| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310233 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569828543 |
| |
|
| | |
| GRISPORT Sicherheitsschuh hoch Poseidon GTX S3 Gr. 42 (Arbeitsschuh hoch) Sicherheitshalbschuh »Poseidon«, S3 SRC Zulassung/Norm: UNI EN ISO 20345:2012, S3 SRC Ausführung: • Wasserdichtes Obermaterial • Mit Reflexelementen • Gelenkschonend • Innenfutter aus atmungsaktiven Textilgewebe Fußbett: PU Schaumstoff Sohle: Vibram® antistatische Gummi Laufsohle, antistatische PU Zwischensohle Material: Leder mit Textil, Goretex waterproof Membrane Sicherheit: Schutzkappe aus Fiberglas, durchtrittsichere nicht metallische Sohle Weitere Informationen: | | Material: | Dakar leder | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | grau | Schuhgröße: | 42 | Sicherheitsklasse: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, schutzschuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,99* | € 131,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 110,00* | € 131,92* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,02* | € 132,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 108,37* | € 134,52* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,60* | € 170,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|