Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8310223
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546391303
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Carbon Carpet«, S3 ESD SRC

Zulassung/Norm: S3 ESD SRC
Ausführung:
• Neue Sohlentechnologie
• Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver
Membrane
• Material atmungsaktiv mit Belüftungsgängen
• Schaft aus weichem gemilltem Leder,
wasserabweisend
• ESD geeignet
Fußbett: Memory + Gel ESD aus Elastopan von BASF
Brandsohle: Durchtrittsichere „no-metal“-
Brandsohle
Zwischensohle: Weiches PU und Red Carpet®,
Elastopan von BASF
Laufsohle: Rutsch- und Abriebfest., sowie
ölrestistentes PU mit leichtem Absatz
Material: Futter: Wing Tex, Schaft: weiches gemilltes Leder
Sicherheit: Save & Flex PLUS, Aluminiumkappe
Weite: 11
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Schuhgröße:
41
Sicherheitsklasse:
ohne
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,41*
€ 86,58*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 74,17*
€ 86,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,56*
€ 89,44*
€ 5,95*
ab € 75,75*
€ 92,19*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 113,48*
€ 133,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,51*
€ 158,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,91*
€ 158,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 125,34*
€ 149,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,97*
€ 143,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,48*
€ 135,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.