Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646210 ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646210 ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646210 ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646210 ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646210 ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646210 ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646210 ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646210 ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646210 ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646210 ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646210 ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646210 ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646210 ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8310149
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051428072663
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646210 ESD S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Ultratrail Grey Low 646210«, S3 SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: S3 ESD HRO SRC
Ausführung:
• Atmungsaktives Funktionsfutter
• Schaft- und Latschenpolsterung
• Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich
Fußbett: Anatomisch geformte
comfit® AIR Einlegesohle
Sohle: XTS Tail bis 300°C hitzebeständig, rutsch-
und abriebfeste Gummilaufsohle mit
Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
Material: Leder mit abriebfesten
Textileinsätzen
Sicherheit: Fiberglaskappe und
metallfreier FAP® Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe:
grün
Schuhgröße:
41
Sicherheitsklasse:
ohne
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 56,96*
€ 68,78*
1 Tag
8
pro Paar
€ 5,50*
ab € 56,91*
€ 68,78*
5 Tage
8
pro Paar
€ 5,99*
ab € 56,20*
€ 68,81*
1 Tag
8
pro Paar
Frei Haus
ab € 56,89*
€ 69,00*
Lager 223
nicht lagernd
pro Paar
€ 8,50*
ab € 76,11*
€ 88,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,07*
€ 104,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,70*
€ 104,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,81*
€ 97,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,57*
€ 95,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,11*
€ 90,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,85*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,87*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.