Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh VELOCITY 2.0 BLUE LOW S1P Gr.48 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh VELOCITY 2.0 BLUE LOW S1P Gr.48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh VELOCITY 2.0 BLUE LOW S1P Gr.48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh VELOCITY 2.0 BLUE LOW S1P Gr.48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh VELOCITY 2.0 BLUE LOW S1P Gr.48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh VELOCITY 2.0 BLUE LOW S1P Gr.48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh VELOCITY 2.0 BLUE LOW S1P Gr.48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh VELOCITY 2.0 BLUE LOW S1P Gr.48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh VELOCITY 2.0 BLUE LOW S1P Gr.48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh VELOCITY 2.0 BLUE LOW S1P Gr.48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh VELOCITY 2.0 BLUE LOW S1P Gr.48 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8310134
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     643850/48
EAN/GTIN:
     4051428075411
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Sicherheitshalbschuh VELOCITY 2.0 BLUE LOW S1P Gr.48 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 Blue Low 643850, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD
Ausführung:
• Metallfrei
• Vorderkappen- und Fersenschutz
• Sohle 300 °C hitzebeständig
• Schnellschnürsystem, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton
Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE, rutschfest, Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten
Material: Schaft: widerstandsfähige Mikrofaser mit TPU-Verstärkungen, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 1240 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Basis:
Sicherheitshalbschuh
Weite:
11
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S1P
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
blau
Schuhgröße:
48
Größenspiegel:
39-48
Sicherheitsklasse:
S1P
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Paar
€ 4,90*
ab € 79,70*
€ 80,34*
2 Tage
5
pro Paar
€ 5,50*
ab € 76,22*
€ 87,03*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 76,23*
€ 87,15*
2 Tage
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 75,94*
€ 87,42*
Lager 223
6
pro Paar
€ 8,50*
ab € 101,29*
€ 115,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,47*
€ 137,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,86*
€ 136,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,24*
€ 128,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,91*
€ 126,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,29*
€ 120,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204850700000048
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000048
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000048
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000048
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.