| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8309951 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888280593 |
| |
|
| | |
| CRAFTLAND Sicherheitshalbschuh Marlow S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh) Sicherheitshalbschuh »Marlow«, S1P SRA Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRA Ausführung: • Angenähte, gepolsterte Staublasche • Atmungsaktives Innenfutter • Öl- und säurebeständige Laufsohle • Ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand • Verschluss durch Ösen und Rundsenkel Fußbett: Herausnehmbares und antistatisches Fußbett mit Dämpfung im Fersenbereich Sohle: Blaue, rutschhemmende 2-Schicht- PU/PU Laufsohle, nicht kreidend, antistatisch Material: Schaft aus schwarzem Veloursleder Sicherheit: Korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle Weite: 10,5 Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Halbschuh | Weite: | 10,5 | Branche: | universelle Branche | Kategorie: | S1P | Ausstattung: | ergonomisch geformter Schaftrand | Gefährdung: | elektrostatische Risiken | Besonderheit: | dämpfungsaktiv | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | blau | Verschlussart: | Schnürsenkel | Material Kappe: | Stahl | Schuhgröße: | 46 | Größenspiegel: | 44-47 | Material Schaft: | Veloursleder | Besonderheit Kappe: | korrosionsfrei | Material Laufsohle: | Polyurethan (PUR) | Sicherheitsklasse: | S1P | Besonderheit Laufsohle: | antistatisch | Material Zwischensohle: | Stahl | Besonderheit Innenmaterial: | atmungsaktiv | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | SRA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, schwarze halbschuhe gr.46, halbschuhe schwarz, halbschuhe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,44* | € 26,86* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,47* | € 35,70* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,53* | € 36,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 28,01* | € 37,02* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 37,34* | € 48,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|