Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8309838 Herst.-Nr.: 643880/47 EAN/GTIN: 4051428075701 |
| |
|
| | |
| PUMA Sicherheitshalbschuh FUSE MOTION GREEN LOW S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh) Sicherheitshalbschuh Fuse Motion 2.0 Green Low 643880, S1P SRC HRO ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD Ausführung: • Metallfrei • Vorderkappenschutz • Sohle 300 °C hitzebeständig • Schnellschnürsystem, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton Fußbett: evercushion® BA Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE, rutschfest, mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten Material: Schaft aus Sandwich-Mesh mit FUSE.TEC® Elementen, BreathActive Funktionsfutter Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz Gewicht: ca. 1110 g (Größe 42) Weite: 11 Farbe: grau-lime Weitere Informationen: | | Basis: | Sicherheitshalbschuh | Weite: | 11 | Branche: | universelle Branche | Kategorie: | S1P | Geschlecht: | Herren | Hauptfarbe: | grau | Nebenfarbe: | grün | Farbton Sohle: | limette | Schuhgröße: | 47 | Größenspiegel: | 39-48 | Sicherheitsklasse: | S1P |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe puma 47, antistatik schuhe, antistatik-schuhe puma |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 73,21* | € 87,89* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 74,89* | € 87,90* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 74,31* | € 88,04* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 75,78* | € 89,30* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Paar | € 8,50* | ab € 99,65* | € 116,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|