| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8309480 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8718649800012 |
| |
|
| | |
| HAVEP Bundhose Attitude schwarz/kohlengrau Gr. 54 Bundhose »Attitude« Ausführung: • Verdeckter Reißverschluss • Zwei große eingesetzte Seitentaschen, eine mit kleiner Reißverschlusstasche • Zwei große Gesäßtaschen, eine mit Patte • Zollstock-, Werkzeug-, Oberschenkel- und Handytasche • Vorgeformte Hosenbeine • CORDURA®-Verstärkung, dreifach gesteppte Nähte • Breite Gürtelschlaufen • Verstellbare Hammerschlaufe • Atmungsaktives Stretchgewebe (Polyamid/Lycra) in der Kniekehle Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 54 | Farbe: | schwarz-grau | Marke: | HAVEP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,29* | € 65,36* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,90* | € 78,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 61,12* | € 79,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,88* | € 81,15* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 80,30* | € 101,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|