| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308649 Herst.-Nr.: 7100057145 EAN/GTIN: 4046719975747 |
| |
|
| | |
| 3M Atemschutzmaske 8833, FFP3 R D 3M™ Atemschutzmaske 8833 Eigenschaften: • Hoher Tragekomfort • Stabiler Maskenkörper • M-förmiger Nasenbügel • Weiches, gepolstertes Innenvlies • Flexible Abdichtung für einen sicheren, bequemen Sitz • Höchster Schutz bei geringstmöglichem Atemwiderstand • Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil Anwendungsbereiche: Industrielle Arbeitsbedingungen, Bau, Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Asbestabbau Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001+A1:2009, FFP3 R D Weitere Informationen: | | Norm: | CE Zertifizierung; Schutzstufe FFP3 | Material: | Kopfband: PolyisoprenNasebügel: AlüminiumFilter: PolypropylenDichtlippe: PVCVentil: Polypropylen/Polyester | Hauptfarbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubfiltermaske ffp3 3m, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 80 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,14* | € 3,37* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,75* | € 3,61* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,04* | € 3,91* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,08* | € 3,95* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 4,99* | € 6,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|