| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308616 Herst.-Nr.: 543001 EAN/GTIN: 4019444008776 |
| |
|
| | |
| MOLDEX Halbmaske 5330 an-/organische Gase FFA1B1E1K1P3 R D Saure Gase, Ammoniak, Partikel Wartungsfreie, ultrakompakte Komplettmaske mit fest integrierten Filtern nach EN 405:2001 + A1:2009 Wartungsfreie, sofort einsatzbereite Halbmaske. Dank des flachen Profils bietet die Maske maximale Bewegungsfreiheit und kann gut mit zusätzlicher Schutzausrüstung kombiniert werden. Ein außergewöhnlich großes Sichtfeld ermöglicht fokussiertes Arbeiten. Maske mit fest integrierten ABEK1-Filterkartuschen und P3 R D-Filtern Durch die Faltfiltertechnologie wird die Filterfläche des Partikelfilters mehr als verdoppelt. Dies führt zu einer deutlich spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes. Außerdem wird die Aufnahmekapazität und damit die Einsatzdauer des Partikelfilters erhöht. Ein zusätzlicher Vorfilter ist nicht notwendig. Mehrbereichsfilter gegen Gase und Dämpfe (max. Konzentration < 0,1 Vol.%), sowie gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 405 + A1 | Basis: | Einweghalbmaske | Farbe: | grau | Ventil: | 2 Einatemventile | Branche: | universelle Branche | Gewicht: | 270 g | Größe: | Einheitsgröße | Halterung: | 4-Punkt-Bebänderung | Schutzstufe: | FFABEK1P3 R D | Besonderheit Masken: | wartungsfrei | Grenzwert (Partikel-Filter): | 30-faches des Grenzwertes | Grenzwert (Gase/Dämpfe-Filter): | 30-faches des Grenzwertes | Bezeichnung Material Kopfbänderung: | Lycra® | Material Halter für Kopfbänderung: | Polyethylen (PE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, einweg-halbmaske moldex, einmal halbmaske |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,89* | € 29,71* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 26,89* | € 31,92* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 28,16* | € 33,37* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 26,24* | € 33,54* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 31,13* | € 38,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|