| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308534 Herst.-Nr.: GFKHH003 EAN/GTIN: 4260299730019 |
| |
|
| | |
| ASCHUA Universal-Helmhalterung Universal-Helmhalterung »GFKHH003« Ausführung: • Zur Befestigung an Industriehelmen • Mt Aufnahmevorrichtung für Schutzscheiben • Klappgelenk mit 4-Punkt-Positionsrasterung • Hohe Dichtigkeit von oben durch breite Überdeckung • Mit Drehverschluss • Robuster Zugfeder Weitere Informationen: | | Marke: | Aschua | Material: | Aluminium | Norm: | EN 166 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,67* | € 16,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,62* | € 16,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,63* | € 16,34* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,67* | € 16,60* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,96* | € 19,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|