| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8307876 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5450248753896 |
| |
|
| | |
| NORTON Diamanttrennscheibe PRO BETON SILENCIO 350mm Diamantscheibe Pro Beton Silencio • Lasergeschweißte Segmente • Sehr hohe Standzeit • Schneller und effizienter Schnitt • Bis zu 3-mal weniger Lärm im Vergleich zu herkömmlichen Scheiben • Trocken- und Nassschnitt • Für Beton und allgemeinen Baumaterialien Abbildung zeigt Ø 230 x 22,23 mm Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 350 mm | Bohrungs-Ø: | 25,4 mm | Segmenthöhe: | 12 mm | Segmentbreite: | 3,1 mm | Marke: | Norton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 197,52* | € 240,43* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,74* | € 241,43* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,97* | € 244,84* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,11* | € 245,82* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 261,33* | € 306,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|