Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORTON Diamanttrennscheibe Classic Ceram XT 125x22,23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamanttrennscheibe Classic Ceram XT 125x22,23
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamanttrennscheibe Classic Ceram XT 125x22,23
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamanttrennscheibe Classic Ceram XT 125x22,23
Artikel-Nr.:
     223-8307757
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450248385752
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe

NORTON Diamanttrennscheibe Classic Ceram XT 125x22,23

Diamantscheibe Classic Ceram Turbo
• Gesintert
• Geschlossener Schneidrand
• Trocken- oder Nassschnitt
• Für Keramische und dichte Produkte, Granit, Feinsteinzeug, Porzellan
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
22,23 mm
Anwendung:
Keramische und dichte Produkte, Granit, Feinsteinzeug, Porzellan
Außen-Ø:
125 mm
SB-Verpackt:
Nein
Segmentiert:
Ja
Segmenthöhe:
7 mm
Segmentbreite:
1.6 mm
Einsatzbereich:
Für Trocken- oder Nassschnitt
Eignung für Guss:
Nein
Eignung für Lack:
Nein
Eignung für Stahl:
Nein
Eignung für Stein:
Ja
Eignung für Hartholz:
Nein
Eignung für Aluminium:
Nein
Eignung für Edelstahl:
Nein
Eignung für Weichholz:
Nein
Eignung für Hartmetall:
Nein
Eignung für Kunststoff:
Nein
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
3
€ 4,79*
ab € 30,88*
€ 40,55*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 31,27*
€ 41,19*
€ 4,90*
ab € 30,48*
€ 41,59*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 32,0987*
€ 42,1087*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 40,45*
€ 52,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.