Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank 2000x700mm H790-1140mm,Bu40mm,R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RAU RAU Werkbank 2000x700mm H790-1140mm,Bu40mm,R7035
Artikeldetailsicht RAU RAU Werkbank 2000x700mm H790-1140mm,Bu40mm,R7035
Artikeldetailsicht RAU RAU Werkbank 2000x700mm H790-1140mm,Bu40mm,R7035
Artikel-Nr.:
     223-8306714
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4040376155634
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Reihenwerkbank
Einzelwerkbank

RAU Werkbank 2000x700mm H790-1140mm,Bu40mm,R7035

Werkbank, höhenverstellbar
• Schweißkonstruktion aus C-Profil (70 x 50 mm), oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und
• Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit zwei kreuzverleimten Deckfurnieren auf der Ober- und Unterseite
• Buchenriegel mit Keilzinken-Verleimung
• Vorderkante mit Radius, andere Kanten gebrochen
• Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
• 2 x Werkbankfuß verstellbar – B 70/120 x T 650 x H 740-1100 mm
• Gestellfarbe: RAL 7035 lichtgrau

Lieferung: Inklusive Montagematerial zur Befestigung an der Werkbankplatte.

Hinweis: Bodenverankerungsmöglichekeit durch gelochte Fußplatte.
Weitere Informationen:
B x T:
2000 x 700 mm
Höhenverstellung:
790-1140 mm
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Gestellfarbe:
RAL 7035 lichtgrau
Marke:
RAU
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 352,4203*
€ 415,5803*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 355,09*
€ 419,13*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 355,14*
€ 419,14*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 354,88*
€ 419,16*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 442,87*
€ 514,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,19*
€ 611,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,44*
€ 596,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,20*
€ 584,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,47*
€ 565,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,87*
€ 527,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.