| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-731641 Herst.-Nr.: 03 WB7HBF-207-EDE.12 EAN/GTIN: 4040376155634 |
| |
|
| | |
| ;Werkbänke, höhenverstellbar • Höhenverstellbar • Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit zwei kreuzverleimten Deckfurnieren auf der Ober- und Unterseite • Buchenriegel mit Keilzinken-Verleimung • Vorderkante mit Radius, andere Kanten gebrochen • Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl • 2x Werkbankfuß verstellbar – B 70/120 x T 650 x H 740-1100 mm • Schweißkonstruktion aus C-Profil (70 x 50 mm), oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und Bodenverankerungsmöglichekeit durch gelochte Fußplatte • Inklusive Montagematerial zur Befestigung an der Werkbankplatte Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | Tiefe: | 700 mm | Höhenverstellung: | 790–1140 mm | Arbeitsplatte: | Buche massiv | Plattendicke: | 40 mm | Gestellfarbe: | RAL 7035 lichtgrau | Herstellerartikelnummer: | 03 WB7HBF-207-EDE.12 | Herstellername: | Rau GmbH | Markenname: | RAU | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, rau kastenwerkbank, kastenwerkbank, standardwerkbank lichtgrau, 4040376155634, Werkbänke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 310,31* | € 374,62* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,58* | € 396,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 351,05* | € 408,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,18* | € 412,23* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,77* | € 412,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|