| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8306536 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4056705502161 |
| |
|
| | |
| TRANSPAK Holzaufsatzrahmen 800x600x200mm Holzaufsatzrahmen, IPPC-behandelt • Brettstärke: 20 mm • Faltbar • Höhenvariabel in 200-mm-Schritten • Mit Stahleckbeschlägen für hohe Belastbarkeit und Querfestigkeit • IPPC-behandelt • Witterungsbeständig • Umweltfreundlich Weitere Informationen: | | Maße B x T x H: | 800 x 600 x 200 mm | Gewicht ca.: | 5,6 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 8,30* | € 25,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 19,7235* | € 26,1035* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,94* | € 26,35* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 8,04* | € 26,43* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 25,05* | € 33,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|