Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8306219 Herst.-Nr.: 2608662555 EAN/GTIN: 3165140950268 |
| |
|
| | |
| BOSCH HSS-Co Zentrierbohrer Ø 7,15x65mm Der Zentrierbohrer HSS Co ist robuster und präziser als sein Vorgänger. Sein großer Durchmesser sorgt für längere Haltbarkeit und das Design der Spitze für 3-fach größere Geschwindigkeit und längere Lebensdauer. Darüber hinaus bietet er eine verbesserte Führung beim Bohren, was zu genaueren Ergebnissen führt. Das Werkzeug kann auch zum Bohren von Mittenlöchern als Vorbereitung für die Arbeit mit anderen Lochsägen verwendet werden. Dieser Bohrer ist aufgrund seiner langen Lebensdauer besonders für Metall und Edelstahl geeignet. Weitere Informationen: | | Verpackung: | Koffer | Spannung: | 18 V | Leerlaufdrehzahl: | 0-500 min-1 | Leerlaufschlagzahl: | 0-2900 min-1 | Einzelschlagenergie: | 5,8 J | Max. Bohr-Ø Beton: | 12-40 mm | Werkzeugaufnahme: | SDS-plus | Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren: | 16 m/s² | Gewicht ohne Akku: | 4,9 kg | Marke: | Bosch | WGNr.: | E090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,42* | € 5,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,37* | € 6,38* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,41* | € 6,39* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 4,47* | € 6,48* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,65* | € 6,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|