Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech Automatik/MR2 U26x8/120/NL12/EstUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech Automatik/MR2 U26x8/120/NL12/EstUL
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech Automatik/MR2 U26x8/120/NL12/EstUL
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech Automatik/MR2 U26x8/120/NL12/EstUL
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech Automatik/MR2 U26x8/120/NL12/EstUL
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech Automatik/MR2 U26x8/120/NL12/EstUL
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech Automatik/MR2 U26x8/120/NL12/EstUL
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech Automatik/MR2 U26x8/120/NL12/EstUL
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech Automatik/MR2 U26x8/120/NL12/EstUL
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech Automatik/MR2 U26x8/120/NL12/EstUL
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech Automatik/MR2 U26x8/120/NL12/EstUL
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech Automatik/MR2 U26x8/120/NL12/EstUL
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech Automatik/MR2 U26x8/120/NL12/EstUL
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech Automatik/MR2 U26x8/120/NL12/EstUL
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech Automatik/MR2 U26x8/120/NL12/EstUL
Artikel-Nr.:
     223-8304645
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-40032-AJ-0-1
EAN/GTIN:
     4015596509956
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech Automatik/MR2 U26x8/120/NL12/EstUL

Allgemeine Schließplatte für Stulpprofile mit 13 mm Nutlage Automatic-Fallenriegel und Massivriegel MR



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Zusatzschließblech Secury
Rahmenausführung:
Kunststoffsysteme
Profilsystem:
Beschlagnut
für Verschlußsystem:
Automatik 2 ; Massivriegel 2
Farbe:
Silber
Einstellbar:
ja
Stulp:
U 26x8mm
Länge:
120mm
Nutlage:
12mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.