Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL Klebestick 300 mm LowMelt, (20 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Klebestick 300 mm LowMelt, (20 Stück)
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Klebestick 300 mm LowMelt, (20 Stück)
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Klebestick 300 mm LowMelt, (20 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-8303544
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     52409
EAN/GTIN:
     4007841052409
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen

STEINEL Klebestick 300 mm LowMelt, (20 Stück)

Heißklebestick Low Melt 130 °C

Produkteigenschaften:
• Kleber mit niedriger Verarbeitungstemperatur für temperatursensible Materialien
• Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Papier, Pappe / Kartonagen, Gummi, Kautschuk (CR), ABS, POM, Hart-PVC, PU-Schaum, Styropor
• Belastbar nach: ca. 80–100 Sek.
• Fest nach: ca. 40–50 Sek.
• Geeignet für Heißklebepistole GluePro 400 LCD
Weitere Informationen:
Basis:
Kleber
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.03 kg
Werkstoff:
-
Lieferform:
Stick
Durchmesser:
11
Klebestickdurchmesser:
11 mm
lösemittelfrei:
Ja
Klebesticklänge:
300 mm
Wärmestandsfestigkeit:
50 °C
Verarbeitungstemperatur (Minimum):
130 °C
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 12,38*
€ 16,09*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 13,12*
€ 16,98*
7 Tage
7
€ 4,95*
ab € 14,67*
€ 18,96*
€ 4,00*
ab € 15,15*
€ 19,56*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 16,17*
€ 20,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.