| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8299910 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569813549 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Strechfolie SafeWrap 8my,430mm breit, 300m lang Stretchfolie, SafeWrap • Vorgedehnte Stretchfolie, dadurch extrem dünn, stark und zäh • Durch die Vordehnung entfällt das kraftraubende Ziehen beim Wickeln, der Verbrauch sinkt • Einsparung durch SafeWrap: 50 % Stretchfolie, 20 % Arbeitszeit, 50 % Abfall, 50 % Entsorgungskosten, 80 % Verpackungs-Volumen Weitere Informationen: | | Stärke: | 8 µm | Breite: | 430 mm | Länge: | 300 m | Markenname: | neutrale Produktlinie | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 8 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 5,70* | € 7,61* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 5,39* | € 7,89* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Rolle | € 8,50* | ab € 6,35* | € 8,74* | | | | | | 2 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 6,7682* | € 8,8882* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 7,62* | € 9,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|