Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR Digitale Messuhr MarCator 0,01/50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitale Messuhr MarCator 0,01/50mm
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitale Messuhr MarCator 0,01/50mm
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitale Messuhr MarCator 0,01/50mm
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitale Messuhr MarCator 0,01/50mm
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitale Messuhr MarCator 0,01/50mm
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitale Messuhr MarCator 0,01/50mm
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitale Messuhr MarCator 0,01/50mm
Artikel-Nr.:
     223-8299217
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4337132
EAN/GTIN:
     4059192014414
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mahr
messuhr digital
messuhr

MAHR Digitale Messuhr MarCator 0,01/50mm

Digital-Messuhr mit Toleranzanzeige, 0,01 mm

Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang RS232, USB und Digimatic. Lieferung mit Batterie CR2450, 3 V.

Funktionen: Automatisches Einschalten durch Bewegen des Tasters, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Zählrichtungsumkehr, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Bei Ablesung 0,0005 mm mit umstellbarem Ziffernschrittwert (0,0005/0,001/0,002/0,005/0,01 mm).
Weitere Informationen:
Messbereich:
50 mm
Ablesung:
0,01 mm
Gehäuse-Ø:
60,5 mm
Genauigkeit:
0,02 mm
Herstellerartikelnummer:
4337132
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 898,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,11*
€ 1.197,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,91*
€ 1.167,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,52*
€ 1.126,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,47*
€ 1.098,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,49*
€ 1.069,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.