HOMMEL + KELLER Rändelformwerkzeug F751-12R, 12x20 für Rändel 10/15x4x4 QUICK
Rändelformwerkzeug F751, ohne Rändelrad
Ausführung: Halter aus Vergütungsstahl. Fest definierte Spitzenhöhe. Einmaliges Werkzeugsystem. Lieferung ohne Rändelrolle.
Anwendung: Zum Rändelformen. Hohe Prozessstabilität durch Tangentialbearbeitung. Keine doppelte Arbeitsplatzbelegung in der Schlitteneinheit. Einfache Handhabung. Kaum Belastungen auf Maschine oder Komponenten.
Profil am Werkstück: RBR 30° – 2 x BL 30°
RBL 30° – 2 x BR 30°
RBR 45° – 2 x BL 45°
RBL 45° – 2 x BR 45°
RGE 30° – 1 x BR 30° + 1 x BL 30°
RGE 45° – 1 x BR 45° + 1 x BL 45°
RAA – 2 x AA
Maschinentyp: Langdrehautomaten und kleine Drehmaschinen (CNC und konventionell).