Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR Digitale Messuhr MarCator 0,0005/25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitale Messuhr MarCator 0,0005/25mm
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitale Messuhr MarCator 0,0005/25mm
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitale Messuhr MarCator 0,0005/25mm
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitale Messuhr MarCator 0,0005/25mm
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitale Messuhr MarCator 0,0005/25mm
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitale Messuhr MarCator 0,0005/25mm
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitale Messuhr MarCator 0,0005/25mm
Artikel-Nr.:
     223-8299055
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4337621
EAN/GTIN:
     4059192014506
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mahr
messuhr digital
messuhr

MAHR Digitale Messuhr MarCator 0,0005/25mm

Digital-Messuhr mit Toleranzanzeige, 0,0005 mm

Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang RS232, USB und Digimatic. Lieferung mit Batterie CR2450, 3 V.

Funktionen: Automatisches Einschalten durch Bewegen des Tasters, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Zählrichtungsumkehr, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Bei Ablesung 0,0005 mm mit umstellbarem Ziffernschrittwert (0,0005/0,001/0,002/0,005/0,01 mm).
Weitere Informationen:
Messbereich:
25 mm
Ablesung:
0,0005 mm
Gehäuse-Ø:
60,5 mm
Genauigkeit:
0,004 mm
Herstellerartikelnummer:
4337621
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 513,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,24*
€ 713,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,38*
€ 702,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,34*
€ 648,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,93*
€ 635,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,85*
€ 611,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.