| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8298845 Herst.-Nr.: F712-10R EAN/GTIN: 4030741733833 |
| |
|
| | |
| HOMMEL + KELLER Rändelformwerkzeug F712-10R, 10x16 für Rändel 15x6x6A11 QUICK Rändelformwerkzeug F712, ohne Rändelrad Ausführung: Halter aus Vergütungsstahl. Ein- plus Zweirollensystem für maximale Flexibilität. Fest definierte Spitzenhöhe. Geringere Auskraglänge, da keine Schnittstelle. Lieferung ohne Rändelrolle. Anwendung: Zum Rändelformen. Alle Rändelprofile herstellbar. Einstellung der Achsparallelität möglich. Bearbeitung bis an den Bund. Profil am Werkstück: RBR 30° – 1 x BL 30° RBL 30° – 1 x BR 30° RBR 45° – 1 x BL 45° RBL 45° – 1 x BR 45° RGE 30° – 1 x BR 30° + 1 x BL 30° RGE 45° – 1 x BR 45° + 1 x BL 45° RAA – 1 x AA Maschinentyp: Langdrehautomaten und kleine Drehmaschinen (CNC und konventionell). Weitere Informationen: | | Modell: | F712-10R | Arbeitsbereich Ø: | 3,5-50 mm | Schaft: | 10 x 16 mm | Schaftlänge: | 80,6 mm | benötigte Rändel: | 15 x 6 x 6A11 mm | Herstellerartikelnummer: | 32000219 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,73* | € 283,60* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,57* | € 284,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,91* | € 285,48* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,67* | € 292,13* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 312,83* | € 361,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|