Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Vierkant-Adapter 7789-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Vierkant-Adapter 7789-2
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Vierkant-Adapter 7789-2
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Vierkant-Adapter 7789-2
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Vierkant-Adapter 7789-2
Artikel-Nr.:
     223-8297281
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     7789-2
EAN/GTIN:
     4018754175604
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit

STAHLWILLE Vierkant-Adapter 7789-2

  • 3/4" Innenvierkant zu 1 1/2" Außenvierkant (20 x 40)

Weitere Informationen:
Außenvierkant [zoll]:
1 1/2 "
Durchmesser (mm):
60 mm
Innenvierkant [zoll]:
3/4 "
Länge mm (L):
44 mm
Gewicht:
380 g
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,71*
€ 80,72*
4 Tage
40
€ 4,30*
ab € 65,06*
€ 82,62*
€ 4,00*
ab € 67,68*
€ 83,95*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,86*
€ 83,95*
Lager 223
36 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 80,82*
€ 99,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.