| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8296012 Herst.-Nr.: 51101 EAN/GTIN: 4250760503372 |
| |
|
| | |
| H+S Metallfolien-Sortiment 50 mm P0,01-1,00mm Metallfolie, Plattenwaren-Sortiment, Stahl Ausführung: Metallfolien mit der Dickentoleranz T3 aus gehärtetem Federbandstahl 1.1274. Anwendung: Für hochbeanspruchte Teile aufgrund eines Kohlenstoffgehaltes von über 1 %. Für Fühlerlehrbänder, Unterlegfolien, Federn ohne Anspruch an Korrosionsschutz. Hinweis: Der Werkstoff ist nach Norm DIN 17222 (neu: DIN EN 10 132-4) für Federn zugelassen. Steigungen: 0,01*; 0,02*; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00 * 0,01 und 0,02 aus Stahl 1.4310. Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Inhalt: | 25 St. | Länge: | 300 mm | Material: | C-Stahl gehärtet 1.1274 | Toleranz: | T3 mm | Verpackung: | Schachtel | Folienstärke: | 0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,12/0,15/0,18/0,20/0,25/0,30/0,35/0,40/0,45/0,50/0,60/0,70/0,80/0,90/1,00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,78* | € 36,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,77* | € 36,52* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,14* | € 37,11* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,06* | € 41,45* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 35,93* | € 46,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|