Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfolien Sort. 50 mm P0,01-1,00mm H+S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfolien Sort. 50 mm P0,01-1,00mm H+S
Metallfolien Sort. 50 mm P0,01-1,00mm H+S
Artikel-Nr.:
     6C8MS-789897
Hersteller:
     h+s Präzisionsfolien
Herst.-Nr.:
     51101
EAN/GTIN:
     4250760503372
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
Metallfolie
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Metallfolien Sortiment 50 x 300 mm

• Plattensortiment aus gehärteter Federbandstahl 1.1274 (Stärken 0,01 und 0,02mm aus 1.4310)
• Dickentoleranzen nach T3
• Für hochbeanspruchte Teile sehr gut geeignet wegen Kohlenstoffgehlt von über 1%
• Für Fühlerlehrbänder, Unterlegfolien, Federn ohne Anpruch an Korrosionsschutz
• Der Werkstoff 1.1274 ist nach Norm DIN 17222 (neu. DIN EN 10 132-4) für Federn zugelassen

Lieferung: In Schachtel.


Folienstärken:
0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,12/0,15/0,18/0,20/0,25/0,30/0,35/0,40/0,45/0,50/0,60/0,70/0,80/0,90/1,00
Weitere Informationen:
Inhalt:
25
Länge x Breite:
300 x 50 mm
Markenname:
h + s
Herstellername:
h + s Präzisionsfolien GmbH
Herstellerartikelnummer:
51101
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, fühlerlehrenband 1mm, fühlerlehrenband, metallfolie 1mm, 4250760503372, Folie, Metall-Folie
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 27,81*
€ 36,11*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 28,19*
€ 36,47*
5 Tage
60
€ 4,30*
ab € 28,14*
€ 37,09*
2 Tage
17
€ 7,90*
ab € 29,26*
€ 37,62*
Lager 6C8MS
9
Frei Haus
ab € 29,85*
€ 41,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.