Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H+S Metallfolien Plattenware rostfrei 50x300x0,01mm 10Bl/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht H+S H+S Metallfolien Plattenware rostfrei 50x300x0,01mm 10Bl/P
Artikeldetailsicht H+S H+S Metallfolien Plattenware rostfrei 50x300x0,01mm 10Bl/P
Artikeldetailsicht H+S H+S Metallfolien Plattenware rostfrei 50x300x0,01mm 10Bl/P
Artikel-Nr.:
     223-8296004
Hersteller:
     H+S
Herst.-Nr.:
     51001
EAN/GTIN:
     4250760503129
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
Metallfolie
fühlerlehrenband 0,01 mm
fühlerlehrenband

H+S Metallfolien Plattenware rostfrei 50x300x0,01mm 10Bl/P

Metall-Folie, INOX
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Inhalt:
10 St.
Länge:
300 mm
Material:
CrNi-Stahl hart 1.4310
Toleranz:
T3 mm
Verpackung:
Schachtel
Folienstärke:
0,01 mm
Weitere Suchbegriffe: metallfolie 0,01mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 25,82*
€ 34,26*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 25,83*
€ 34,28*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 26,16*
€ 35,21*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 28,01*
€ 38,61*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 33,50*
€ 42,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.