Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfolien Pl. rostfrei50x300x0,01mm 10Bl/P H+S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfolien Pl. rostfrei50x300x0,01mm 10Bl/P H+S
Metallfolien Pl. rostfrei50x300x0,01mm 10Bl/P H+S
Artikel-Nr.:
     4012-789894
Hersteller:
     h+s Präzisionsfolien
Herst.-Nr.:
     51001
EAN/GTIN:
     4250760503129
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
Metallfolie
fühlerlehrenband 0,01 mm
fühlerlehrenband
Metallfolien Plattenware, rostfrei

• Rostfreier Federbandstahl 1.4310
• Dickentoleranzen nach T3
• Gute Korrosionsbeständigkeit durch 17% Chrom und 7% Nickel
• Hohe Festigkeit durch Kaltwalzen
• Hohe Zugfestigkeit 1500 bis 1700 N/mm²
• Gut geeignet für rostfreie Präzisionslehrenbänder, Unterlegfolien, rostfreie Federn und Teile mit höherer Festigkeit
• der Werkstoff 1.4310 ist in Norm DIN 17 224 (neu: DIN EN 10 151) als Ferdernwerkstoff zugelassen

Lieferung: 10 Folien in Schachtel.

Weitere Informationen:
Folienstärke:
0,01 mm
Länge x Breite:
300 x 50 mm
Markenname:
h + s
Herstellername:
h + s Präzisionsfolien GmbH
Herstellerartikelnummer:
51001
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: metallfolie 0,01mm, 4250760503129, Folie, Metall-Folie
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 25,91*
€ 34,11*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 26,23*
€ 34,42*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 26,17*
€ 34,97*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 27,87*
€ 38,95*
€ 4,90*
ab € 29,23*
€ 39,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.