Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 27mm
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 27mm
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 27mm
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 27mm
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 27mm
Artikel-Nr.:
     223-8295708
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     54027
EAN/GTIN:
     4018754149179
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 27mm

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Weitere Informationen:
Stärke:
8 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8"
Breite mm (b):
45 mm
Länge mm (L):
47 mm
Stichmaß:
27,6 mm
Schlüsselweite [mm]:
27 mm
Gewicht:
76 g
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 28,43*
€ 36,81*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 28,75*
€ 37,03*
5 Tage
41
1
€ 4,30*
ab € 28,71*
€ 37,74*
2 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 30,89*
€ 39,41*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 35,80*
€ 45,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.